Commscope - Patchenor RJ45-RJ45 Kat6A GigaSPEED SYSTIMAX 5,9mm OD S/FTP LSZH. Nøyaktig lengde 5 fot. Hvit. - 69 025 71
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (4)
Lengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026459107
Elnummer
6902571
Leverandørens varenummer
69 025 71
Typebeskrivelse
6902571
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Lengde:
1,5 m
Antall ledere:
8
Farge på ytre kappe:
Hvit


