Commscope - Vegguttak CuTen 2xRJ45 UTP - 6993298

KopierKopier
Commscope - Vegguttak CuTen 2xRJ45 UTP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (4)

  • Kategori - 6 A

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Skrå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024672281013

Elnummer

6993298

Leverandørens varenummer

6993298

Typebeskrivelse

6993298

Type kontakt:

RJ45 8 (4)

Kategori:

6 A

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Skrå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Skrus

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Med plugger/koblinger:

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Antall vannkraner:

Ja

Vegguttak kat6A inklusive 2xRJ45 UTP keystone kontakter. Standard vegguttak som krever vegg- / kanalboks bak. Polarhvit. Kontakten som følger med har el nr. 69 926 37, og krever termineringsverktøy 69 921 00