COMTEC - SKJERML. CTC C4122 2,5mm 300mm - K3300250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 20 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Andre
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613016760
Elnummer
6933001
Leverandørens varenummer
K3300250
Typebeskrivelse
SKJERMLEDNING OG TILBEHØR
Bredde:
20 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Andre
Type overflate:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Benyttes for skjøting av skjermene på aluminiumsskjermede kabler med partall fra 2 til 100. Den kan også brukes til kobling av skjerm mot jord. Ledningen har skjermklemme i begge ender. Ledningsfarge: svart. Leveres med plasthylse som skyves inn mellom skjermen og kabelbunten slik at denne ikke skades. Skjermklemmen skyves så på mantelen. Kraftige mothaker sørger for god forbindelse.