Cooper - Innendørs sirene innfelling - 97dB, 18mA - Askari Compact-R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Programmerbar
Lydstyrke - 97 dB
Driftspenning ved DC - 9...28 V
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016026
Elnummer
6215202
Leverandørens varenummer
Askari Compact-R
Typebeskrivelse
6215202
Akustisk signaltype:
Programmerbar
Lydstyrke:
97 dB
Driftspenning ved DC:
9...28 V
Spenningstype:
DC
Dette er en diskret sirene som kan monteres på vegg eller innfellt i veggboks. Sirenen tilbyr en unik kombinasjon av høyt lydsignal og diskret plassering. Den er ideell for bolig, hoteller etc. som ikke ønsker at sirenene skal ødelegge det estetiske i rommene.
Funksjoner:
- høyt lydsignal
- lavt strømforbruk
- 32 ulike toner å velge mellom
- automatisk synkronisering
- volumjustering
- 2-stegs alarm med ulik tone
Spesifikasjoner:
- driftsspenning: 9 - 28Vdc
- strømforbruk: 18mA (tone 3)
- lydstyrke: 97dBA (tone 3)
- 32 ulike toner
- volumjustering: 20dB
- overvåking: polaritet
- temperaturområde: -10°C to + 55°C
- IP grad: IP21C med veggboks
- ABS plast - rød
- vekt: 0,11kg
Funksjoner:
- høyt lydsignal
- lavt strømforbruk
- 32 ulike toner å velge mellom
- automatisk synkronisering
- volumjustering
- 2-stegs alarm med ulik tone
Spesifikasjoner:
- driftsspenning: 9 - 28Vdc
- strømforbruk: 18mA (tone 3)
- lydstyrke: 97dBA (tone 3)
- 32 ulike toner
- volumjustering: 20dB
- overvåking: polaritet
- temperaturområde: -10°C to + 55°C
- IP grad: IP21C med veggboks
- ABS plast - rød
- vekt: 0,11kg