Cooper - Strobe for inne/ute bruk - 10C 10-60Vdc, 80mA - Solex10-Blue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Blå
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016279
Elnummer
6215220
Leverandørens varenummer
Solex10-Blue
Typebeskrivelse
6215220
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Blå
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Med kontakt:
Ja
Lampetype:
LED
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
driftsspenning 10-60 Vdc
strømforbruk 80mA ved 24Vdc
lys Xenon 10Cd
bruksområde utendørs/innendørs
størrelse (mm) 75(ø) x 130(h)
farge blå
temperaturområde -25 - +75 grader


