Coromatic AS - Batteri UPS Netys PR RT 1700 - NPR-B1700-RT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 440 mm
Høyde - 87 mm
Dybde - 436 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071623008158
Elnummer
6651264
Leverandørens varenummer
NPR-B1700-RT
Typebeskrivelse
6651264
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
440 mm
Høyde:
87 mm
Dybde:
436 mm
Ekstra batterimodul for UPS Netys PR RT 1700 VA. Maks to ekstra batterimoduler kan monteres på en UPS.
ProduktbladPDF


