Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Coromatic AS - Batteripakke 4,8V 1,6Ah NiMh - 48164

KopierKopier
Coromatic AS - Batteripakke 4,8V 1,6Ah NiMh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071623420066

Elnummer

6649006

Leverandørens varenummer

48164

Typebeskrivelse

6649006

Batteripakke for nødlys NiMh. 4 stk. batterier montert i firkant. 4,8V 1600 mAh.