Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Coromatic AS - Batteripakke 4,8V 1,7Ah NiCd - 48171M

KopierKopier
Coromatic AS - Batteripakke 4,8V 1,7Ah NiCd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Mini

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071623420004

Elnummer

6649000

Leverandørens varenummer

48171M

Typebeskrivelse

6649000

Størrelsesbetegnelse:

Mini

Modell / utførelse:

Andre

Batteripakke for nødlys Ni-Cd High-Temp. 4 stk. batterier montert i stav. 4,8 V 1700 mAh.