Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Coromatic AS - Batteripakke 4,8V 2,1Ah NiMh - 48211

KopierKopier
Coromatic AS - Batteripakke 4,8V 2,1Ah NiMh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071623420080

Elnummer

6649008

Leverandørens varenummer

48211

Typebeskrivelse

6649008

Batteripakke for nødlys NiMh. 4 stk. batterier montert i stav. 4,8V 2100 mAh.