Coromatic AS - Batteripakke,ITY3-EX030HB - ITY3-EX030HB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 192 mm
Høyde - 322 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8027122746083
Elnummer
6604939
Leverandørens varenummer
ITY3-EX030HB
Typebeskrivelse
6604939
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
192 mm
Høyde:
322 mm
Dybde:
428 mm
Batteripakke,ITY3-EX030HB
ProduktbladPDF