Coromatic AS - Batteripakke, NRT3-B7000 - NRT3-B7000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 440 mm
Høyde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8027122743921
Elnummer
6604924
Leverandørens varenummer
NRT3-B7000
Typebeskrivelse
6604924
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
440 mm
Høyde:
89 mm
Dybde:
565 mm
Batteripakke, NRT3-B7000