Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Coromatic AS - Blybatteri FP12280 A 12V 28Ah - FP12280AT8

KopierKopier
Coromatic AS - Blybatteri FP12280 A 12V 28Ah

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071623010199

Elnummer

6649468

Leverandørens varenummer

FP12280AT8

Typebeskrivelse

6649468

NorBat AGM blybatteri type FP12280A T8, høy type. 12 Volt, 28.0Ah/20H. Tett, velikeholdsfritt ventilregulert batteri. Estimert levetid 3-5 år ved omgivelsestemperatur 20°C (Eurobat standard commercial).