Coromatic AS - UPS Netys PE 850 VA - NPE-0850

KopierKopier
Coromatic AS - UPS Netys PE 850 VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall primærfaser - 1

  • Reaktiv utgangseffekt - 850 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0 min

  • Effektiv utgangseffekt - 680 W

  • Antall sekundærfaser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071623008073

Elnummer

6651254

Leverandørens varenummer

NPE-0850

Typebeskrivelse

6651254

Antall primærfaser:

1

Reaktiv utgangseffekt:

850 VA

Overgangstid maks belastning:

0 min

Effektiv utgangseffekt:

680 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

145 mm

Bredde:

100 mm

Dybde:

290 mm

Vekt:

6 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,8

Totaleffektivitet:

80 %

Effektivitet I Eko-modus:

0 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

4

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

4

Netys PE Line interactive UPS 850 VA