Coromatic AS - UPS Netys PL 600VA - NPL-0600-D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall primærfaser - 1
Reaktiv utgangseffekt - 600 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Effektiv utgangseffekt - 480 W
Antall sekundærfaser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071623008004
Elnummer
6651256
Leverandørens varenummer
NPL-0600-D
Typebeskrivelse
6651256
Antall primærfaser:
1
Reaktiv utgangseffekt:
600 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Effektiv utgangseffekt:
480 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
123 mm
Bredde:
220 mm
Dybde:
220 mm
Vekt:
3,6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
80 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall faste utganger:
6