Coromatic AS - UPS Netys PL 800VA - NPL-0800-D

KopierKopier
Coromatic AS - UPS Netys PL 800VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall primærfaser - 1

  • Reaktiv utgangseffekt - 800 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0 min

  • Effektiv utgangseffekt - 640 W

  • Antall sekundærfaser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071623008011

Elnummer

6651257

Leverandørens varenummer

NPL-0800-D

Typebeskrivelse

6651257

Antall primærfaser:

1

Reaktiv utgangseffekt:

800 VA

Overgangstid maks belastning:

0 min

Effektiv utgangseffekt:

640 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

123 mm

Bredde:

220 mm

Dybde:

220 mm

Vekt:

4,1 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,8

Totaleffektivitet:

80 %

Effektivitet I Eko-modus:

0 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

6

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

6

Antall faste utganger:

6

Netys PL offline 800 VA UPS med Schucko-kontakter