Coromatic AS - UPS Netys PR MT 1500 VA - NPR-1500-MT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall primærfaser - 1
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Effektiv utgangseffekt - 1200 W
Antall sekundærfaser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071623008103
Elnummer
6651259
Leverandørens varenummer
NPR-1500-MT
Typebeskrivelse
6651259
Antall primærfaser:
1
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Effektiv utgangseffekt:
1200 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
205 mm
Bredde:
145 mm
Dybde:
390 mm
Vekt:
12,3 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
75 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
6