Coromatic AS - UPS Netys PR RT 3300 VA - NPR-3300-RT

KopierKopier
Coromatic AS - UPS Netys PR RT 3300 VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall primærfaser - 1

  • Reaktiv utgangseffekt - 3300 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0 min

  • Effektiv utgangseffekt - 2640 W

  • Antall sekundærfaser - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071623008141

Elnummer

6651263

Leverandørens varenummer

NPR-3300-RT

Typebeskrivelse

6651263

Antall primærfaser:

1

Reaktiv utgangseffekt:

3300 VA

Overgangstid maks belastning:

0 min

Effektiv utgangseffekt:

2640 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

87 mm

Bredde:

440 mm

Dybde:

608 mm

Vekt:

31,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,8

Totaleffektivitet:

90 %

Effektivitet I Eko-modus:

0 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C20

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

1

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

9

Line Interactive UPS Netys PR RT 3300 VA. Ren sinus på utgang.