CQR Security Ltd. - Åpneknapp for bevegelseshemm. - FI/RG/EBPP02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Slagdørsåpner
Spenningsområde - 30...30 V
Åpningsretning (iht. DIN) - Venstre/høyre
Monteringsmetode - Lagt på
Arbeidsmetode - Arbeidsstrøm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011274
Elnummer
6255984
Leverandørens varenummer
FI/RG/EBPP02
Typebeskrivelse
Adgangskontroll - tilbehør
Modell / utførelse:
Slagdørsåpner
Spenningsområde:
30...30 V
Åpningsretning (iht. DIN):
Venstre/høyre
Monteringsmetode:
Lagt på
Arbeidsmetode:
Arbeidsstrøm
Monteringsarrangement:
Komplett
Med justering:
nei
Med mekanisk opplåsing:
nei
Med tilbakemelding:
nei
Vannsikret:
Ja
Strømtype:
AC/DC
Pulskontakt:
nei
Låseplatens form:
Vinkel