CQR Security Ltd. - Grønn manuell døråpner med enkelt kontaktsett
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 85 mm
Bredde - 85 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791005457
Elnummer
6255835
Leverandørens varenummer
FP3/GR
Typebeskrivelse
Adgangskontroll
Materiale
Plast
Høyde
85 mm
Bredde
85 mm
Dybde
55 mm
Grønn manuell døråpner