CQR Security Ltd. - Innendørs sirene - 115dB, 120m FG - EN3 (SIR-1011/12) - Alto

KopierKopier
CQR Security Ltd. - Innendørs sirene - 115dB, 120m FG - EN3 (SIR-1011/12)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Puls/tone

  • Lydstyrke - 100 dB

  • Driftspenning ved DC - 6...24 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791014749

Elnummer

6255855

Leverandørens varenummer

Alto

Typebeskrivelse

6255855

Akustisk signaltype:

Puls/tone

Lydstyrke:

100 dB

Driftspenning ved DC:

6...24 V

Spenningstype:

DC

Innendørs sirene - FG-godkjent i grad EN3 - SIR1011/12

driftsspenning 6 - 14VDC
strømforbruk 120 mA
lydstyrke: 115dB
bruksområde innendørs
størrelse (mm) 114(l) x 114(h) x 32(d)
farge hvit