Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

CQR Security Ltd. - Summer - 75dB, 12mA 3-20Vdc - BZ27/LS

KopierKopier
CQR Security Ltd. - Summer - 75dB, 12mA 3-20Vdc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lydstyrke - 75 dB

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Toneart - Tone

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Strømtype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791014022

Elnummer

6254274

Leverandørens varenummer

BZ27/LS

Typebeskrivelse

Innbruddsalarm

Lydstyrke:

75 dB

Kapslingsfarge:

Hvit

Toneart:

Tone

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Strømtype:

DC

Strømforbruk:

12 A

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kapslingsmateriale:

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Buzzer - hvit, 3 - 24 VDC