Utgått

Crowcon - Gasman CO ATEX non-recharge - 8023383

KopierKopier
Crowcon - Gasman CO ATEX non-recharge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Min. deteksjonsverdi - 0,1 ppm

  • Akustisk alarm - Ja

  • Oppladbar - nei

  • Reaksjonstid - 30 s

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445590278

Elnummer

8023383

Leverandørens varenummer

8023383

Typebeskrivelse

8023383

Min. deteksjonsverdi:

0,1 ppm

Akustisk alarm:

Ja

Oppladbar:

nei

Reaksjonstid:

30 s

Farge:

Gul

Registrerer Amoniakk:

nei

Registrerer Butan:

nei

Registrerer Kulldioxid:

nei

Registrerer Kullmonoxid:

Ja

Detekterer klorid (CI2):

nei

Detekterer klordioxid (ClO2):

nei

Detekterer Blåsyre (HCN):

nei

Detekterer hydrogensulfid (H2S):

nei

Registrerer Metan:

nei

Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):

nei

Registrerer andre gasser:

nei

Detekterer surstoff (O2):

nei

Detekterer Ozon (O3):

nei

Detekterer hydrogenfosfid (PH3):

nei

Registrerer Propan:

nei

Detekterer Svoveldioksid (SO2):

nei

Kvelende gass:

nei

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

nei

Maks. høyfrekvent effekt:

nei

Registrerer Tåregass:

nei

Giftig gass:

nei

Detekterer flyktige organiske forbindelser:

nei

Røykgassanalyse:

nei

Passer til kalibrering:

nei

Datakommunikasjon:

nei

Optisk alarm:

Ja

Med display:

Ja

Med printer:

nei

Diameter:

48 mm

Høyde:

90 mm

Bredde:

48 mm

Dybde:

35 mm

Med koffert:

nei

Nettspenningsadapter:

nei

Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.
Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mere en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.
Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2, CL2, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.
Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Tekniske dataer er lik på alle Crowcon Gasman produkter.