Crowcon - Gasman Lader, uten PC grensesnitt - 8023385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 15 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gasman
EAN/GTIN
5706445590308
Elnummer
8023385
Leverandørens varenummer
8023385
Typebeskrivelse
Ventilationsprodukter
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
15 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,05 A
Se produktblad


