Crowcon - Tetra3 4 Gass Detektor NRF 9860092 - 8023386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 5 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Reaksjonstid - 20 s
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445590322
Elnummer
8023386
Leverandørens varenummer
8023386
Typebeskrivelse
8023386
Min. deteksjonsverdi:
5 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Reaksjonstid:
20 s
Farge:
Oransje
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
nei
Registrerer Kullmonoxid:
Ja
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
Ja
Registrerer Metan:
nei
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
Ja
Detekterer surstoff (O2):
Ja
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
nei
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
Ja
Maks. høyfrekvent effekt:
Ja
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
Ja
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
nei
Passer til kalibrering:
nei
Datakommunikasjon:
Ja
Optisk alarm:
Ja
Med display:
nei
Med printer:
nei
Diameter:
72 mm
Høyde:
112 mm
Bredde:
72 mm
Dybde:
49 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
Ja
Crowcon Tetra3® er utformet slik at det bakgrunnsbelyste displayet vender oppover, dvs at du ser alle måleverdier når du har festet detektoren i belte/brystlomme. I displayet vises de aktuelle gasskonsentrasjoner. Ved alarm, signaliseres det både med et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal.
Til Crowcon Tetra3® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektoren.
Crowcon Tetra3® leveres med kalibreringssertifikat, batteri, stasjonær lader og brukerveiledning, og er godkjent ihht.ATEX II 2G EEx iad IIC T4.