CTM Lyng - Aqua Xpress 1/2" AX Maskinstopp 3/4" tilk. On/Off - 6254352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kontakter - 1
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer - 0
Tilkobling - Innvendige gjenger
Matespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007005056
Elnummer
6254352
Leverandørens varenummer
6254352
Typebeskrivelse
6254352
Antall kontakter:
1
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer:
0
Tilkobling:
Innvendige gjenger
Matespenning:
230 V
max kontaktspenning:
12 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Med ledningsbruddeteksjon:
nei
DIN-skinnemontasjeforsterker:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
3/4"
1x Ventil 1/2" med 3/4" tilkobling med roterende mutter
1x Ventilstyring
1x On/Off-Panel
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


