Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

CTM Lyng - BEVEGELSEDETEKTOR 10A 2POL MBD10 VEGGBOKS - 1418255

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - BEVEGELSEDETEKTOR 10A 2POL MBD10 VEGGBOKS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

  • Konstant lysstyring - Ja

  • HVAC-styring - nei

  • Tvangstilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071007000617

Elnummer

1418255

Leverandørens varenummer

1418255

Typebeskrivelse

1418255

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

MBD brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk (f.eks. klasserom, trimrom, lager, vaskerom, gang, boder mv.) for økt komfort og strømsparing.
MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder til 2 timer. MBD kan benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv.
Lysdiode i front som indikerer bevegelse (aktivitet).

Tekniske data
Spenning: 230 VAC +10/-20 % Belastning: 2300 VA 2P
Rekkevidde: Inntil 12 meter
Deteteksjonssoner: 92 Dekningsgrad: 360° Dekningsvinkel: H100° x V90°
Gangtid: 2 sek - 2 timer
Monteringsdybde: 24 mm
IP-grad: 20