CTM Lyng - BEVEGELSEDETEKTOR 2sek-2 timer MBD 16 VEGGBOKS - 12226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - Ja
HVAC-styring - nei
Tvangstilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007000396
Elnummer
1418254
Leverandørens varenummer
12226
Typebeskrivelse
1418254
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
C-last:
nei
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder til 2 timer. MBD kan benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv.
Lysdiode i front som indikerer bevegelse (aktivitet).
Tekniske data
Spenning: 230 VAC +10/-20 % Belastning: 3600VA 1P
Rekkevidde: Inntil 12 meter
Deteteksjonssoner: 92 Dekningsgrad: 360° Dekningsvinkel: H100° x V90°
Gangtid: 2 sek - 2 timer
Monteringsdybde: 24 mm
IP-grad: IP20