CTM Lyng - Bevegelsesføler 12x12 360 - 1403885

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Bevegelsesføler 12x12 360

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20

  • Nominell spenning - 12 V

  • Maks omkoblingseffekt - 0 W

  • Egnet for lysrør/energisparelampe - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007001676

Elnummer

1403885

Leverandørens varenummer

1403885

Typebeskrivelse

1403885

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

12 V

Maks omkoblingseffekt:

0 W

Egnet for lysrør/energisparelampe:

Ja

Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:

Ja

Egnet for viklet lavspenningstrafo:

nei

Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:

nei

Egnet for trappeautomat:

nei

Bare egnet som understasjon:

nei

Inngang for utvidelsesenhet:

nei

Med nøytrallederkontakt:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Maks antall systemsensorer:

0

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsesføler for arealer opp til 12m 360° meter.

Benyttes sammen med korridorrelé 1403897 eller 1403882.