CTM Lyng - Bevegelsesføler MBD AutoLight DimLed Lux - 1418223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 240 min
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007001720
Elnummer
1418223
Leverandørens varenummer
1418223
Typebeskrivelse
1418223
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
240 min
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
100 °
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
2 s
Utkoblingsforsinkelse:
0,5 s
Innkoblingsforsinkelse:
0,5 s
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
92
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Innbyggingsdybde:
25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Med Luxmåler-funksjonen er MBD DimLed Lux også perfekt for stue, kjøkken, møterom, klasserom mv., der det ofte er mye naturlig lys deler av dagen. Lux-måleren gjør at lyset ikke slår seg på om det er nok lys i rommet fra før (justérbart).
Dimmeren har knapp for AV/PÅ/DIM, gangtid fra 1 minutt til 2 timer og en rekke innstillinger for tenningsnivå, grunnbelysning etc.
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


