Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

CTM Lyng - Rele R-T 25A Radio - 4150122

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Rele R-T 25A Radio

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Merkestrøm - 25 A

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • Type matespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007006947

Elnummer

4150122

Leverandørens varenummer

4150122

Typebeskrivelse

4150122

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Merkestrøm:

25 A

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Funksjon:

Helelektronisk

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

0 mm

Antall vekselkontakter:

1

Styrespenning 1:

230...230 V

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Frekvens styrespenning 2:

50...50 Hz

Maks glødelampelast:

4600 W

Maks lysrørslast:

2850 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2850 VA

Relè R-T 25A Radio