Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

CTM Lyng - CTR-T 24VAC Tavletermostat/regulator - 5450320

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - CTR-T 24VAC Tavletermostat/regulator

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007002529

Elnummer

5450320

Leverandørens varenummer

5450320

Typebeskrivelse

5450320

24VAC Tavletermostat/regulator


Termostaten (CTR-T) viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres av betjeningsknapper opp og ned.
CTR-T har egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.
CTR-T har egne innganger for senking, frostsikring og komforttemperatur, fra impulsbryter (Centrol-panel), SD-anlegg, GSM etc.
CENTROL-termostater er ideelle ifm. varmestyringssystem.
Tekniske data
Fysiske mål: HBD - 90/53/58 mm (3 moduler)
Spenning: 24VAC
Utganger: 2 separate maks 500mA
Følerinngang: Luft- og gulvføler
Styresignal: Frostsikring, nattsenk og komfort