Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

CTM Lyng - Dimmer 2polt 420VA fasePÅsnitt - 1418262

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Dimmer 2polt 420VA fasePÅsnitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Ohmsk last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000587

Elnummer

1418262

Leverandørens varenummer

1418262

Typebeskrivelse

1418262

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Ohmsk last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...55 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

39 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

MDIM420 lysdimmer, viser prosentvis lysstyrke i digitalt display. Lysstyrke justeres av betjeningsknapper + og -.
MDIM420 har 2-polt brudd og lagrer siste innstilte lysnivå, egnetfor bruk til dimming av glødelamper, halogenpærer, jernkjerne og elektroniske hybridtrafoer. Maks- og minimum lysnivå kan enkelt lagres.

Tekniske data:
Fysiske mål: RS 16
Spenning: 230VAC +10 / -20 %
Belastning: Fase På-snitt (GL). Maks 420 VA / Min. 40 W
Utganger: 2-polt brudd, 420 VA.
Lysnivå: 1 - 99 %
Sikring: Mekanisk temp. sikring 150°C/ Overtemp.sikret 75°C.
Monteringsdybde: 39 mm