Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

CTM Lyng - Dimmer MDimLed MultiDim - 14 182 67

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Dimmer MDimLed MultiDim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

  • Seriedimmer - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007001683

Elnummer

1418267

Leverandørens varenummer

14 182 67

Typebeskrivelse

Termostater og regulatorer

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Lysdemperen (MDIM230 LED), viser prosentvis lysstyrke i digitalt display. Lysstyrke justeres av betjeningsknapper ? opp og ned ?. 2-polt brudd og husker siste innstilte lysnivå.MDIM230 LED er en fase AV-snitt-demper på 1A (ca 230VA). Den kan dimme LED-pærer. Dimmeren har elektronisk sikring mot kortslutning. Når MDIM230 LED er avslått, er det med 2-polt brudd. Man kan enkelt lagre maks- og minimumsnivå

CTM Lyng

Et CTM Lyng-produkt

Oppdag CTM Lyng-serien