Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

CTM Lyng - Effektregulator mReg PH 16A/2300VA 2pol Universal - 5401433

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Effektregulator mReg PH 16A/2300VA 2pol Universal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Gulvoppvarming

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - LCD

  • Styreeffekt - 2300 W

  • Sommerlogikk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071007008248

Elnummer

5401433

Leverandørens varenummer

5401433

Typebeskrivelse

5401433

Bruksområde:

Gulvoppvarming

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

LCD

Styreeffekt:

2300 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

nei

Mreg viser %-vis på-tid i digitalt display. På-tid justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.
Reguleringsperioden er 15 min. Stiller regulatoren inn på f.eks. 33 %, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minuter.
Samme kvalitet, men enklere i bruk!

CTM Lyng

Et CTM Lyng-produkt

Oppdag CTM Lyng-serien