Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

CTM Lyng - Innfelt relé, radio potensialfri - 4150117

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Innfelt relé, radio potensialfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Trykknapp-plassering - nei

  • Bryterplassering - nei

  • Med manuell radiosender - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007006664

Elnummer

4150117

Leverandørens varenummer

4150117

Typebeskrivelse

Innfelt relé, radio potensialfri

Trykknapp-plassering:

nei

Bryterplassering:

nei

Med manuell radiosender:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for pulsknapp:

Ja

Egnet for persiennebryter:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

I kapslingen:

Ja

I stiftsokkelhus:

nei

Kretskort/modul:

nei

Med radiokoder:

nei

Med radiostyrt trykknapp:

nei

Antall reléer:

1

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type feste:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Radiofrekvens:

868 MHz

System med rullekoding:

nei

8A relé for innfellingsboks, potensialfri
Spesialutgave for bruk med bla.a. trådløs bevegelsesføler.
Relé for innfellingsboks. Styres trådløst via 868.100 Mhz.
Leveres komplett med 10cm ledninger med niter og Wago- klemme.