CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 25C-Svart - 6251694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 25 V
Nominell strøm - 230 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000815
Elnummer
6251694
Leverandørens varenummer
6251694
Typebeskrivelse
6251694
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
25 V
Nominell strøm:
230 A
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
138 mm
Høyde:
117 mm
Dybde:
50 mm
Tidtelleren begynner å telle ved bruk og etter 2 timer må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid.
Ved overoppheting vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd.Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.


