CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 25R-Svart - 6521688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007000709
Elnummer
6251688
Leverandørens varenummer
6521688
Typebeskrivelse
Mkomfy 25R-Svart
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
2
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
138 mm
Høyde:
117 mm
Dybde:
50 mm
Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/ komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.
Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som kobles til platetopp/ komfyr.