CTM Lyng - Komfyrvakt Mkomfy 2G 25R Sort - 6251611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007001171
Elnummer
6251611
Leverandørens varenummer
6251611
Typebeskrivelse
Komfyrvakt
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Tilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


