CTM Lyng - KOMFYRVAKT TRÅDBASERT MKOMFY 2 25A M LYD OG LYSALARM - 62 516 70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007000358
Elnummer
6251670
Leverandørens varenummer
62 516 70
Typebeskrivelse
Komfyrvakt
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
117 mm
Høyde:
138 mm
Dybde:
50 mm
Tidtelleren begynner å telle ved oppnådd 100°C, og etter 2 timer må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre brukstid.
Ved overstigelse av 300°C vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd.Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.


