CTM Lyng - Korridorrelé 12m 360° - 1403899

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Korridorrelé 12m 360°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 0 m

  • Maks. innkoblingstid - 300 min

  • Maks omkoblingseffekt - 0 W

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000280

Elnummer

1403899

Leverandørens varenummer

1403899

Typebeskrivelse

1403899

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

0 m

Maks. innkoblingstid:

300 min

Maks omkoblingseffekt:

0 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,4 m

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

12

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Duroplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC/DC

Frekvensområde:

0...0 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Responsverdi lys:

0...0 lx

Antall detekteringssoner:

62

Maks startstrøm:

16 A

Min. innkoblingsstrøm:

0,1 A

Styrestrøm:

12 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...40 °C

Bredde:

120 mm

Høyde:

37 mm

Dybde:

120 mm

Diameter:

120 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

1 Takmontert 360˚ sensor.

Korridorrelé-pakken leveres komplett med sensor(er) på brakett, ferdig koblet opp mot ett relé med kabel på valgfri lengde.
Se dokumentasjon på hver komponent for mer informasjon.
El.nr.: 1403897 Korridorrelé
El.nr.: 1403885 Bevegelsesføler 12m 360°

TIPS! Opp til 6 ulike sensorer kan kobles til samme relé for dekning av alle typer arealer.

Tekniske data
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks belastning: 16 A
Intern strømforsyning: 12 VDC
Gangtid: 1 sek. - 5 timer