CTM Lyng - MBD Autolight SW Lux - 1418277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007001577
Elnummer
1418277
Leverandørens varenummer
1418277
Typebeskrivelse
1418277
Bevegelsesføleren (MBD AL) brukes for automatisk
lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, for
eksempel klasserom, møterom, trimrom,
idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc.,
med den hensikt å spare strøm.
MBD AL kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme
med mer, og er i slike sammenhenger svært strømsparende. MBD kan
gi en besparelse opptil 70% i forhold til en vanlig standard strømbryter.
MBD AL har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO, hvor i AUTO slår den på
lyset kun ved bevegelse, og holder det på i f.eks. 2 min etter siste
detekterte bevegelse (innstillbart, 2 sek-2 timer se tabell til høyre).
Lux-versjonen har i tillegg lysføler slik at lyset ikke slår seg på når det
allerede er lyst (innstillbart 50-500lux).
• Knapp for AV/PÅ/AUTO.
• Programmeres enkelt med gangtid fra 2 sek til 2 timer.
• 360° detektering.
• 100°x90° dekningsvinkel.
• Ca 12 meters rekkevidde.
• Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
• Finnes også i lux-versjon med lys-måler.
• Innebygd overtemperatursikring ved
75°C (innvendig temp.)
lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, for
eksempel klasserom, møterom, trimrom,
idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc.,
med den hensikt å spare strøm.
MBD AL kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme
med mer, og er i slike sammenhenger svært strømsparende. MBD kan
gi en besparelse opptil 70% i forhold til en vanlig standard strømbryter.
MBD AL har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO, hvor i AUTO slår den på
lyset kun ved bevegelse, og holder det på i f.eks. 2 min etter siste
detekterte bevegelse (innstillbart, 2 sek-2 timer se tabell til høyre).
Lux-versjonen har i tillegg lysføler slik at lyset ikke slår seg på når det
allerede er lyst (innstillbart 50-500lux).
• Knapp for AV/PÅ/AUTO.
• Programmeres enkelt med gangtid fra 2 sek til 2 timer.
• 360° detektering.
• 100°x90° dekningsvinkel.
• Ca 12 meters rekkevidde.
• Mekanisk og fargetilpasset RS-16 standard.
• Finnes også i lux-versjon med lys-måler.
• Innebygd overtemperatursikring ved
75°C (innvendig temp.)
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


