CTM Lyng - MBD Prefabrikert - 1418269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 120 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 90...90 °
Maks omkoblingseffekt - 3600 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MBD
EAN/GTIN
7071007001225
Elnummer
1418269
Leverandørens varenummer
1418269
Typebeskrivelse
1418269
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
120 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
90...90 °
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
90 °
Optimal montasjehøyde:
1 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
24 m²
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
90...90 °
Svingradius sensor, vertikal:
90...90 °
Responsverdi lys:
0...0 lx
C-last:
nei
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Diameter:
84 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
bruk, som for eksempel klasserom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad,
boder etc., med den hensikt å spare strøm. MBD har innebygd tidsur med innstilling
fra 2 sekunder – 2 timer. MBD kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk,
varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende. På baksiden av MBD
kan man ved hjelp av en “vender” skifte posisjon fra 0 – F for å stille ønsket gangtid
(forsinkelsestid). MBD Prefabrikert leveres etter deres ønsker, med valgfri lengde på
kabel, og en eller flere uttak på stikkontakten.


