Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

CTM Lyng - MBD R 1 polt 16A - 14 038 71

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - MBD R 1 polt 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

  • Konstant lysstyring - Ja

  • HVAC-styring - nei

  • Tvangstilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000198

Elnummer

1403871

Leverandørens varenummer

14 038 71

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

C-last:

nei

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Bevegelsesføler, 8m, 100° x 60°, 1-polt 16A, Potensialfri utgang

CTM Lyng

Et CTM Lyng-produkt

Oppdag CTM Lyng-serien