Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

CTM Lyng - MBD SW Dim 315VA 2 polt - 14 038 76

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - MBD SW Dim 315VA 2 polt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007000143

Elnummer

1403876

Leverandørens varenummer

14 038 76

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Bevegelsesføler, 14m, 100° x 100°, 315VA 2-polt, fase-AV-snit.Bevegelsesdetektorene har innebygget dimmer, som gjør at de ikke slår seg brått av, men dimmer trinnvis ned, etter endt gangtid (tid A). Tid B justerer tiden fra neddimmet tilstand, til helt av.Utgave med Luxmåler har innstilling/programmering av tenningsnivå (Lux), med potmeter. Minne ved strømbrudd. Finnes i 315VA (el.trafo og glødelamper/fase AVsnitt) og 420VA (jernkjærnetrafo og glødelamper/fase PÅsnitt) versjon. Alle versjoner med 2polt brudd.

CTM Lyng

Et CTM Lyng-produkt

Oppdag CTM Lyng-serien