CTM Lyng - MDimLed BlueLine RS - 12195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Ohmsk last
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007001805
Elnummer
1418217
Leverandørens varenummer
12195
Typebeskrivelse
1418217
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Ohmsk last
Monteringsmetode:
Andre
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Skruklemme
MdimLed har 2-polt brudd ved av-/påslag og lagrer siste innstilte nivå ved påslag. "AutoHertz" gjør at dimmeren selv finner ut om den er tilkoblet 230V i 50 eller 60 Hz.


