CTM Lyng - MdimLed Radio Polarhvit Universal - 1418281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Radio
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Ohmsk last
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007008392
Elnummer
1418281
Leverandørens varenummer
1418281
Typebeskrivelse
1418281
Betjeningsmåte:
Radio
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Ohmsk last
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kan styres trådløst med mTouch® Sparebryter og mTouch® HUB (ekstrautstyr).
Et CTM Lyng-produkt
Oppdag CTM Lyng-serien


