Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

CTM Lyng - Microsafe Gulvføler 47 kohm - 5450304

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Microsafe Gulvføler 47 kohm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071007000419

Elnummer

5450304

Leverandørens varenummer

5450304

Typebeskrivelse

5450304

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Standard gulvføler for CTM Lyng termostater, Skjermet og vanntett kabel, limet krympestrømpe, 47Kohm.

CTM Lyng

Et CTM Lyng-produkt

Oppdag CTM Lyng-serien