Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

CTM Lyng - mKomfy 1.8 16A BLE - 17353

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - mKomfy 1.8 16A BLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Nominell spenning - 230 V

  • Nominell strøm - 16 A

  • Tidsinnstilling - 15...360 min

  • Indikering gjenstående tid - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007012108

Elnummer

6254304

Leverandørens varenummer

17353

Typebeskrivelse

6254304

Monteringsmetode:

Påvegg

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Tidsinnstilling:

15...360 min

Indikering gjenstående tid:

Ja

Antall trykknapper:

1

Tilkobling:

Andre

Sensor:

Ja

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

Ja

Kategori av brannbeskyttelse i henhold til EN 50615:

Klasse B

Materiale:

Plast

Bredde:

104 mm

Høyde:

97 mm

Dybde:

40 mm

mKomfy 1.8 16A er en fastmontert komfyrvakt i klasse B, spesielt utviklet for å ivareta sikkerheten på kjøkkenet. Enheten overvåker komfyren og bryter automatisk strømtilførselen ved overoppheting eller andre farlige situasjoner.

Den kompakte og veggmonterte sensoren kommuniserer trygt og stabilt med selve komfyrvakten (stikkontakten) via Bluetooth Low Energy (BLE), noe som sikrer rask respons og enkel installasjon. I tillegg er mKomfy 1.8 16A utstyrt med Zigbee, slik at den kan integreres sømløst i moderne smarthusanlegg. Dette gir muligheter for avanserte varsler, fjernstyring og automatikkfunksjoner via kompatible smarthussystemer.

For ekstra brukervennlighet og sikkerhet har komfyrvakten en timer som lar deg begrense hvor lenge komfyren kan stå på, samt en tamper-funksjon som hindrer uautorisert fjerning eller manipulasjon av sensoren. Produktet er designet med fokus på enkel montering, og den gjennomgående robuste konstruksjonen gjør at mKomfy 1.8 16A er et driftssikkert og pålitelig valg for å ivareta sikkerheten i ditt hjem.

CTM Lyng

Et CTM Lyng-produkt

Oppdag CTM Lyng-serien