CTM Lyng - mKomfy 25 PH, OP - 14926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007158462
Elnummer
4503060
Leverandørens varenummer
14926
Typebeskrivelse
4503060
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
2
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Kategori av brannbeskyttelse i henhold til EN 50615:
Klasse B
Materiale:
Plast
Bredde:
137 mm
Høyde:
117 mm
Dybde:
50 mm
mKomfy® 25 er en Klasse B komfyrvakt og reagerer ikke på flammer eller røyk, og er avhengig av fri sikt fra sensor til platetopp for å kunne detektere varme. Komfyrvakten vil derfor ikke kunne forhindre brann om platetoppen dekkes til med brennbare materialer (f.eks. papp/aviser), eller om disse tar fyr i nærheten av platetoppen. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.
Tekniske data
Dimensjon sensor: HxBxD 41x165x28 mm
Dimensjon stikk: HxBxD 49x138x116mm
Maks last: 25A
Driftsspenning: 230VAC (+/-10%)
RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)
Batteri: 3 x AA/LR06
Batterilevetid: Inntil 5 år
Rekkevidde: Inntil 15 meter
Type komfyrvakt: Category B


