CTM Lyng - Mkomfy 25R plugg&play (rehab) - 6251685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 15...360 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
mKomfy
EAN/GTIN
7071007000808
Elnummer
6251685
Leverandørens varenummer
6251685
Typebeskrivelse
6251685
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
15...360 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
117 mm
Høyde:
138 mm
Dybde:
80 mm
Etter to timer med varme vil alarm utløses. Da må knapp for 30 min. utvidet brukstid betjenes for å unngå utkobling.
Ved overtemperatur på platetopp vil komfyrvakt gi alarm med lyd og lys.TIPS! Mkomfy 25R P&P er et meget enkelt “Plug & Play”-produkt, for installasjon av komfyrvakt der det ikke er krav til dette ihht. NEK400.


